Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 2825 W2.1X9.5D 10X27 12V 5W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 2825 W2.1X9.5D 10X27 12V 5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142361

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 5 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300838632

Sonepar Artikelnummer

120934417

Hersteller Artikelnummer

142361

Hersteller Typ

BAI142361

Hersteller Artikel Nr.:

142361

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

5 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

50 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

W5W

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

10 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

27 mm

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.006 kg

OSR 2825 W2.1X9.5D 10X27mm 12V 5W 350U Klar W5W Fahrzeuglampe