Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 2840 W2.1X9.5D 10X27 24V 2W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 2840 W2.1X9.5D 10X27 24V 2W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WB28240801/02

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 2 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321094698

Sonepar Artikelnummer

120943160

Hersteller Artikelnummer

WB28240801/02

Hersteller Typ

BAIWB28240801/02

Hersteller Artikel Nr.:

WB28240801/02

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

2 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

13 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

6 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

26.8 mm

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

OSR 2840 W2.1X9.5D 10X27 24V 2W Klar Nummernschild Innenleseleuchte Fahrzeuglampe