Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 2841 W2.1X9.5D 10X27 24V 3W Clear

kopierenkopieren
OSRAM - 2841 W2.1X9.5D 10X27 24V 3W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143798

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 3 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 22 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321094728

Sonepar Artikelnummer

120935605

Hersteller Artikelnummer

143798

Hersteller Typ

BAI143798

Hersteller Artikel Nr.:

143798

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

3 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

22 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

W3W

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

7 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

26.8 mm

Durchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.007 kg

OSR 2841 W2.1X9.5D 10X27mm 24V 3W 500U Klar W3W Fahrzeuglampe