Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 3797 BA9S 9X24 24V 2W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 3797 BA9S 9X24 24V 2W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR23024080/02

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 2 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 2 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300891668

Sonepar Artikelnummer

120939471

Hersteller Artikelnummer

BR23024080/02

Hersteller Typ

BAIBR23024080/02

Hersteller Artikel Nr.:

BR23024080/02

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

2 W

Lampenleistung Wendel 2:

2 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

17.5 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

8 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

23.9 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

OSR 3797 BA9S 9X24mm 24V 2W 1000U Klar Fahrzeuglampe