Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 3886X BA9S 9X28 12V 6W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 3886X BA9S 9X28 12V 6W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142317

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 6 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 80 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321095787

Sonepar Artikelnummer

120934378

Hersteller Artikelnummer

142317

Hersteller Typ

BAI142317

Hersteller Artikel Nr.:

142317

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

6 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

80 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

13 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.003 kg

OSR 3886X BA9S 9X28mm 12V 6W 400U Klar Fahrzeuglampe