Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 3893 BA9S 9X27 12V 4W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 3893 BA9S 9X27 12V 4W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70100223822

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 4 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 35 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300838489

Sonepar Artikelnummer

120937486

Hersteller Artikelnummer

70100223822

Hersteller Typ

BAI70100223822

Hersteller Artikel Nr.:

70100223822

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

4 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

35 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

T 4W

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

8 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

27.4 mm

Durchmesser:

8.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

OSR 3893 BA9S 9X27mm 12V 4W 600U Klar T4W Fahrzeuglampe