Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 4ARXS HSD G12 150W/70

kopierenkopieren
OSRAM - 4ARXS HSD G12 150W/70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143938

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 97 V

  • Lichtstrom - 12000 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321625847

Sonepar Artikelnummer

120935730

Hersteller Artikelnummer

143938

Hersteller Typ

BAI143938

Hersteller Artikel Nr.:

143938

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

97 V

Lichtstrom:

12000 lm

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

7000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Gesamtlänge:

105 mm

Durchmesser:

20 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.053 kg

OSR 4ARXS HSD G12 97V 1.8A 150W 7000K 12000lm 3000U Studio-, Projektions- und Fotolampe