Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 4ARXS HSD GX9.5 575W/72

kopierenkopieren
OSRAM - 4ARXS HSD GX9.5 575W/72

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143939

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 88 V

  • Lichtstrom - 45000 lm

  • Sockel - GX9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321625809

Sonepar Artikelnummer

120935731

Hersteller Artikelnummer

143939

Hersteller Typ

BAI143939

Hersteller Artikel Nr.:

143939

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

88 V

Lichtstrom:

45000 lm

Sockel:

GX9,5

Farbtemperatur:

7200 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

7 mm

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

65 mm

Reflektordurchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Durchmesser:

30 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.100 kg

OSR 4ARXS HSD GX9.5 30X125mm 88V 7.2A 575W 7200K 45000lm 3000U Studio-, Projektions- und Fotolampe