Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 4ARXS HSD GY9.5 250W/80

kopierenkopieren
OSRAM - 4ARXS HSD GY9.5 250W/80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143706

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 92 V

  • Lichtstrom - 17000 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321625786

Sonepar Artikelnummer

120935522

Hersteller Artikelnummer

143706

Hersteller Typ

BAI143706

Hersteller Artikel Nr.:

143706

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

92 V

Lichtstrom:

17000 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

8000 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

55 mm

Reflektordurchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

108 mm

Durchmesser:

23 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.054 kg

OSR 4ARXS HSD GY9.5 23X108mm 250W/80 92V 2.8A 8000K 17000lm 3000U Studio-, Projektions- und Fotolampe