Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 5008 BA15S 19X38 12V 10W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 5008 BA15S 19X38 12V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142357

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 10 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300838212

Sonepar Artikelnummer

120934413

Hersteller Artikelnummer

142357

Hersteller Typ

BAI142357

Hersteller Artikel Nr.:

142357

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

10 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

125 lm

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

R10W

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

12 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Ja

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

38 mm

Durchmesser:

19 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.008 kg

OSR 5008 BA15S 19X38mm 12V 10W 350U Klar R10W Motorrad Fahrzeuglampe