Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 5201DWP LED PS19W PG20-1 12V 1.6W 6000K FS

kopierenkopieren
OSRAM - 5201DWP LED PS19W PG20-1 12V 1.6W 6000K FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144576

  • Anzahl der Wendeln - 0

  • Lampenleistung Wendel 1 - 1.6 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172150293

Sonepar Artikelnummer

120936303

Hersteller Artikelnummer

144576

Hersteller Typ

BAI144576

Hersteller Artikel Nr.:

144576

Anzahl der Wendeln:

0

Lampenleistung Wendel 1:

1.6 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

140 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

LED

Stromstärke:

0 A

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Lichtstärke:

0 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

27.4 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.014 kg

OSR 5201DWP LED PG20-1 15.5X42.5mm 12V 1.6W 140lm 6000K 1500U PS19W Nicht ECE-konform Fahrzeuglampe