Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 5201DWP LED PS19W PG20-1 12V 1W 6000K FS

kopierenkopieren
OSRAM - 5201DWP LED PS19W PG20-1 12V 1W 6000K FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146876

  • Lampenleistung Wendel 1 - 1 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 140 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172401456

Sonepar Artikelnummer

121413187

Hersteller Artikelnummer

146876

Hersteller Typ

bai146876

Hersteller Artikel Nr.:

146876

Lampenleistung Wendel 1:

1 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

140 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

42.5 mm

Durchmesser:

15.5 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.021 kg

OSR 5201DWP LED PG20-1 15.5X42.5mm 12V 1W 140lm 6000K 1500U PS19W Nicht ECE-konform Fahrzeuglampe