Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 54944 MR16 GX5.3 21V 80W DDS

kopierenkopieren
OSRAM - 54944 MR16 GX5.3 21V 80W DDS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100237119

  • Lampenleistung - 80 W

  • Lampenspannung - 21 V

  • Sockel - GX5,3

  • Farbtemperatur - 3125 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681371190

Sonepar Artikelnummer

120936780

Hersteller Artikelnummer

30100237119

Hersteller Typ

BAI30100237119

Hersteller Artikel Nr.:

30100237119

Lampenleistung:

80 W

Lampenspannung:

21 V

Sockel:

GX5,3

Farbtemperatur:

3125 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

DDS

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Durchmesser:

45 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.039 kg

OSR 54944 DDS MR16 GX5.3 45X50mm 21V 80W 1000U Studio-, Projektions- und Fotolampe