Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 55182 HMI Digital G38 60X225 118V 24.5A 2500W Clear

kopierenkopieren
OSRAM - 55182 HMI Digital G38 60X225 118V 24.5A 2500W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144793

  • Lampenleistung - 2500 W

  • Lampenspannung - 118 V

  • Lichtstrom - 220 lm

  • Sockel - G38

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899984295

Sonepar Artikelnummer

120936493

Hersteller Artikelnummer

144793

Hersteller Typ

BAI144793

Hersteller Artikel Nr.:

144793

Lampenleistung:

2500 W

Lampenspannung:

118 V

Lichtstrom:

220 lm

Sockel:

G38

Farbtemperatur:

6300 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

60.9 mm

Gesamtlänge:

225 mm

Durchmesser:

60.9 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.539 kg

OSR 55182 HMI Digital G38 60X225mm 118V 24.5A 2500W 6300K 220000lm 500U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe