Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 5626 BA15D 16X38 24V 5W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 5626 BA15D 16X38 24V 5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142315

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 5 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 50 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321095336

Sonepar Artikelnummer

120934376

Hersteller Artikelnummer

142315

Hersteller Typ

BAI142315

Hersteller Artikel Nr.:

142315

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

5 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

50 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

R5W

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

10 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

38 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.009 kg

OSR 5626 BA15D 16X38mm 24V 5W 80U Klar R5W Fahrzeuglampe