Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 58750 GY9.5 13x65 6.6A 200W EZL

kopierenkopieren
OSRAM - 58750 GY9.5 13x65 6.6A 200W EZL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AIR-58750/02

  • Leistung - 200 W

  • Nennstrom - 6.6 A

  • Lichtstrom - 5200 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321100160

Sonepar Artikelnummer

120938920

Hersteller Artikelnummer

AIR-58750/02

Hersteller Typ

BAIAIR-58750/02

Hersteller Artikel Nr.:

AIR-58750/02

Leistung:

200 W

Nennstrom:

6.6 A

Lichtstrom:

5200 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Halogenlampe

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

OSR 58750 EZL GY9.5 200W 6.6A Halogen 13x65mm Flugfeldbefeuerungslampe