Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 62138 HLX G6.35 12V 100W

kopierenkopieren
OSRAM - 62138 HLX G6.35 12V 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P012HLX62138/02

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300242958

Sonepar Artikelnummer

120942285

Hersteller Artikelnummer

P012HLX62138/02

Hersteller Typ

BAIP012HLX62138/02

Hersteller Artikel Nr.:

P012HLX62138/02

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.007 kg

OSR HLX62138 G6.35 12V 100W 3050lm 50h Studio-, Projektions- und Fotolampe