Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 62139 HLX G6.35 12V 150W

kopierenkopieren
OSRAM - 62139 HLX G6.35 12V 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144400

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 12.8 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321746276

Sonepar Artikelnummer

120936143

Hersteller Artikelnummer

144400

Hersteller Typ

BAI144400

Hersteller Artikel Nr.:

144400

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

12.8 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.005 kg

OSR 62139 HLX G6.35 13x50mm 12V 150W 300U Lampe für medizinische Anwendungen