Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 62204SBP P43T 12V 100/90W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 62204SBP P43T 12V 100/90W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142339

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 100 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 90 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321856357

Sonepar Artikelnummer

120934399

Hersteller Artikelnummer

142339

Hersteller Typ

BAI142339

Hersteller Artikel Nr.:

142339

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

100 W

Lampenleistung Wendel 2:

90 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

2900 lm

Sockel:

P43t

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H4

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

29 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Ja

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

82 mm

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.034 kg

OSR 62204 SUPER BRIGHT PREMIUM P43T 17X82mm 12V 100/90W 45/100U Klar Off-Road Fahrzeuglampe