Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64111 BA9S 9X33 12V 5W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64111 BA9S 9X33 12V 5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB3112005/02

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 5 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321095015

Sonepar Artikelnummer

120940907

Hersteller Artikelnummer

HB3112005/02

Hersteller Typ

BAIHB3112005/02

Hersteller Artikel Nr.:

HB3112005/02

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

5 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

80 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

16 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

32.9 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

OSR Miniwatt Halogen Ba9s Röhre 9x33mm 12V 5W Klar C-6 Anzeige- und Signallampe