Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64113 BA9S 9X33 12V 10W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64113 BA9S 9X33 12V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB3112010/02

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 10 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 200 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321095046

Sonepar Artikelnummer

120940909

Hersteller Artikelnummer

HB3112010/02

Hersteller Typ

BAIHB3112010/02

Hersteller Artikel Nr.:

HB3112010/02

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

10 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

200 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

20 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

33 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

OSR Miniwatt Halogen Ba9s Röhre 9x33mm 12V 10W Klar Anzeige- und Signallampe