Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64115 BA9S 9X33 12V 20W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64115 BA9S 9X33 12V 20W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HB3112020/02

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 20 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321095077

Sonepar Artikelnummer

120940911

Hersteller Artikelnummer

HB3112020/02

Hersteller Typ

BAIHB3112020/02

Hersteller Artikel Nr.:

HB3112020/02

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

20 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

450 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Stromstärke:

1.667 A

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

22 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

32.9 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

OSR Miniwatt Halogen Ba9s Röhre 9x33mm 12V 1667mA 1667A 20W Klar C-6 Anzeige- und Signallampe