Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64132 BAX9S 9X33 12V 6W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64132 BAX9S 9X33 12V 6W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142314

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 6 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 125 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321094896

Sonepar Artikelnummer

120934375

Hersteller Artikelnummer

142314

Hersteller Typ

BAI142314

Hersteller Artikel Nr.:

142314

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

6 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

125 lm

Sockel:

BAX9s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

H6W

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

20 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

33 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.005 kg

OSR 64132 BAX9S 9X33mm 12V 6W 350U Klar H6W Fahrzeuglampe