Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64136 BAY9s 9X39 12V 21W 10pcs

kopierenkopieren
OSRAM - 64136 BAY9s 9X39 12V 21W 10pcs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144112

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 12 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 600 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321095206

Sonepar Artikelnummer

120935884

Hersteller Artikelnummer

144112

Hersteller Typ

BAI144112

Hersteller Artikel Nr.:

144112

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

12 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

BAY9s

Technologie:

Halogenlampe

Stromstärke:

6.6 A

Normbezeichnung (ECE):

H21W

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

50 lm/W

Lichtstärke:

0 cd

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

38.9 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.039 kg

OSR 64136 BAY9s 9X39mm 12V 21W 600lm H21W 10St Fahrzeuglampe