Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64138 BAY9S 9X39 24V 21W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64138 BAY9S 9X39 24V 21W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70100223978

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 21 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 600 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321094988

Sonepar Artikelnummer

120937492

Hersteller Artikelnummer

70100223978

Hersteller Typ

BAI70100223978

Hersteller Artikel Nr.:

70100223978

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

21 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

BAY9s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

H21W

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

28 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

38.9 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR 64138 BAY9S 9X39mm 24V 21W 150U Klar H21W Fahrzeuglampe