Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64155TSP H1 P14.5S 24V 70W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64155TSP H1 P14.5S 24V 70W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146790

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 70 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 1900 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321784179

Sonepar Artikelnummer

121413138

Hersteller Artikelnummer

146790

Hersteller Typ

bai146790

Hersteller Artikel Nr.:

146790

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

70 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

1900 lm

Sockel:

P14,5s

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H1

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

27 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

62.5 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.008 kg

OSR 64155 TRUCK STAR PRO H1 P14.5S 24V 70W 600U Klar Heavy Duty Fahrzeuglampe