Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64175 X511 H2 9X31 24V 70W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64175 X511 H2 9X31 24V 70W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142347

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 70 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300218960

Sonepar Artikelnummer

120934405

Hersteller Artikelnummer

142347

Hersteller Typ

BAI142347

Hersteller Artikel Nr.:

142347

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

70 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

2150 lm

Sockel:

X511

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

30 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

31 mm

Durchmesser:

9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.004 kg

OSR 64175 X511 H2 9X31mm 24V 70W 90U Klar Hauptlicht Fahrzeuglampe