Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64183 45/40W 12V P45T Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64183 45/40W 12V P45T Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144752

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 45 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 40 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172156387

Sonepar Artikelnummer

120936456

Hersteller Artikelnummer

144752

Hersteller Typ

BAI144752

Hersteller Artikel Nr.:

144752

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

45 W

Lampenleistung Wendel 2:

40 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1030 lm

Sockel:

P45t

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

R2

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

22 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Ja

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

82 mm

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.031 kg

OSR 64183 45/40W 12V P45T Klar