Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 6418ULT SV8.5-8 11X36 12V 5W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 6418ULT SV8.5-8 11X36 12V 5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142324

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 5 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 45 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321413086

Sonepar Artikelnummer

120934385

Hersteller Artikelnummer

142324

Hersteller Typ

BAI142324

Hersteller Artikel Nr.:

142324

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

5 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

45 lm

Sockel:

SV8,5-8

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

C5W

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

9 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

36 mm

Durchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.009 kg

OSR 6418 ULTRA LIFE SV8.5-8 11X36mm 12V 5W 1500U Klar Fahrzeuglampe