Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64193DWNB-FB LED H4 P43T 12V 27/23W 2Stk

kopierenkopieren
OSRAM - 64193DWNB-FB LED H4 P43T 12V 27/23W 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146824

  • Lampenleistung Wendel 1 - 27 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 23 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 1650 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172398152

Sonepar Artikelnummer

121413151

Hersteller Artikelnummer

146824

Hersteller Typ

bai146824

Hersteller Artikel Nr.:

146824

Lampenleistung Wendel 1:

27 W

Lampenleistung Wendel 2:

23 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1650 lm

Sockel:

P43t

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

H4

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

61.11 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

87.4 mm

Durchmesser:

18.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.208 kg

OSR 64193DWNB-Folding Box LED H4 P43T 12V 27/23W 1650/1000lm 6000K 18.5x87.4mm 1500U Duo Hauptlicht Fahrzeuglampe