Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64193NBS H4 P43T 13X82 12V 60/55W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64193NBS H4 P43T 13X82 12V 60/55W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142306

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 60 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 55 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899992603

Sonepar Artikelnummer

120934368

Hersteller Artikelnummer

142306

Hersteller Typ

BAI142306

Hersteller Artikel Nr.:

142306

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

60 W

Lampenleistung Wendel 2:

55 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1650 lm

Sockel:

P43t

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H4

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

27 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Ja

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

82 mm

Durchmesser:

13 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.031 kg

OSR NIGHT BREAKER SILVER H4 P43T 12V 60/55W 13X82mm 250/400U Klar Hauptlicht Fahrzeuglampe