Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64193ULT H4 P43T 12V 60/55W LL Klar 2Stk

kopierenkopieren
OSRAM - 64193ULT H4 P43T 12V 60/55W LL Klar 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146857

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 60 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 55 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172387491

Sonepar Artikelnummer

121413173

Hersteller Artikelnummer

146857

Hersteller Typ

bai146857

Hersteller Artikel Nr.:

146857

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

60 W

Lampenleistung Wendel 2:

55 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1650 lm

Sockel:

P43t

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H4

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

27 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Ja

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

82 mm

Durchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.081 kg

OSR 64193 ULTRA LIFE H4 P43T 12V 60/55W 300/2000U Klar Duo Hauptlicht Fahrzeuglampe