Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64210DWNBSM-2HB LED H7 PX26D 12V 16W Duo

kopierenkopieren
OSRAM - 64210DWNBSM-2HB LED H7 PX26D 12V 16W Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146702

  • Lampenleistung Wendel 1 - 16 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 1550 lm

  • Sockel - PX26d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172408332

Sonepar Artikelnummer

121232565

Hersteller Artikelnummer

146702

Hersteller Typ

bai146702

Hersteller Artikel Nr.:

146702

Lampenleistung Wendel 1:

16 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1550 lm

Sockel:

PX26d

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

H7

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

78.95 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

71 mm

Durchmesser:

13.9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.209 kg

64210DWNB Smart LED H7 PX26D 12V 16W 1550lm 6000K 71mm 3000U Duo Straßenzulassung Hauptlicht Fahrzeuglampe