Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64210ULT H7 PX26D 12V 55W Klar Duo

kopierenkopieren
OSRAM - 64210ULT H7 PX26D 12V 55W Klar Duo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142407

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 55 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899436558

Sonepar Artikelnummer

120934449

Hersteller Artikelnummer

142407

Hersteller Typ

BAI142407

Hersteller Artikel Nr.:

142407

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

55 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1500 lm

Sockel:

PX26d

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H7

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

27 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Ja

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

59 mm

Durchmesser:

11.7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394100

Gewicht:

0.117 kg

OSR 64210 ULTRA LIFE H7 PX26D 12V 55W 1000U Klar Duo Hauptlicht Fahrzeuglampe