Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64211DWESY LED PGJ19-1/2/3 12V 9.2W 2Stk

kopierenkopieren
OSRAM - 64211DWESY LED PGJ19-1/2/3 12V 9.2W 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147062

  • Lampenleistung Wendel 1 - 8 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 720 lm

  • Sockel - PGJ19

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172401890

Sonepar Artikelnummer

121413353

Hersteller Artikelnummer

147062

Hersteller Typ

bai147062

Hersteller Artikel Nr.:

147062

Lampenleistung Wendel 1:

8 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

720 lm

Sockel:

PGJ19

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

68.3 mm

Durchmesser:

17.2 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.094 kg

OSR 64211DWESY LED PGJ19-1/2/3 17X68mm 12V 9.2W 2 Stück 6000K 720lm 5000U LEDriving HL EASY H8/H11/H16 Haupt/Nebellampe Nicht ECE-konform Fahrzeuglampe