Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64212 PGJ19-1 H8 12V 35W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64212 PGJ19-1 H8 12V 35W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142351

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 35 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 800 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300498751

Sonepar Artikelnummer

120934407

Hersteller Artikelnummer

142351

Hersteller Typ

BAI142351

Hersteller Artikel Nr.:

142351

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

35 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

800 lm

Sockel:

PGJ19-1

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H8

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

22 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Ja

Geeignet für Motorrad:

Ja

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

67 mm

Durchmesser:

12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.029 kg

OSR 64212 PGJ19-1 H8 12V 35W 400U Klar Hauptlicht Fahrzeuglampe