Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64215DWTS LED H7 PX26D 24V 16W 2Stk

kopierenkopieren
OSRAM - 64215DWTS LED H7 PX26D 24V 16W 2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146980

  • Lampenleistung Wendel 1 - 16 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 1500 lm

  • Sockel - PX26d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172384919

Sonepar Artikelnummer

121413273

Hersteller Artikelnummer

146980

Hersteller Typ

bai146980

Hersteller Artikel Nr.:

146980

Lampenleistung Wendel 1:

16 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

1500 lm

Sockel:

PX26d

Technologie:

LED

Normbezeichnung (ECE):

H7

Farbe:

weiß

Gesamtlänge:

77.9 mm

Durchmesser:

13.9 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392930

Gewicht:

0.209 kg

OSR 64215DWTS Smart LED H7 PX26D 24V 16W 600lm 6000K 78mm 1500U Duo Straßenzulassung Hauptlicht Fahrzeuglampe