Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64215TSP H7 PX26d 24V 75/70W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64215TSP H7 PX26d 24V 75/70W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146609

  • Anzahl der Wendeln - 2

  • Lampenleistung Wendel 1 - 75 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 70 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4062172150521

Sonepar Artikelnummer

121232481

Hersteller Artikelnummer

146609

Hersteller Typ

bai146609

Hersteller Artikel Nr.:

146609

Anzahl der Wendeln:

2

Lampenleistung Wendel 1:

75 W

Lampenleistung Wendel 2:

70 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

1750 lm

Sockel:

PX26d

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

H7

Farbe:

sonstige

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

59 mm

Durchmesser:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392130

Gewicht:

0.034 kg

OSR 64215 TRUCK STAR PRO H7 PX26d 24V 75/70W 500/1000U Klar Heavy Duty Fahrzeuglampe