Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64222 PG22 9X44 6V 10W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64222 PG22 9X44 6V 10W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100212350

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 1666 mA

  • Sockel - PG22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300327273

Sonepar Artikelnummer

120936768

Hersteller Artikelnummer

30100212350

Hersteller Typ

BAI30100212350

Hersteller Artikel Nr.:

30100212350

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

1666 mA

Sockel:

PG22

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.012 kg

OSR 64222 PG22 9X44mm 6V 10W 3050K 300U Klar Lampe für medizinische Anwendungen