Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64223 G4 9X38 6V 10W M/43

kopierenkopieren
OSRAM - 64223 G4 9X38 6V 10W M/43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P00664223/02

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 1666 mA

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321107039

Sonepar Artikelnummer

120942247

Hersteller Artikelnummer

P00664223/02

Hersteller Typ

BAIP00664223/02

Hersteller Artikel Nr.:

P00664223/02

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

1666 mA

Sockel:

G4

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

OSR 64223 M43 G4 6V 10W Klar Halogen LCL24 9x38mm 300U Studio-, Projektions- und Fotolampe