Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64225 G4 10X31 6V 10W M/29 ESA

kopierenkopieren
OSRAM - 64225 G4 10X31 6V 10W M/29 ESA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P006ESA/02

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 1666 mA

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300006758

Sonepar Artikelnummer

120942258

Hersteller Artikelnummer

P006ESA/02

Hersteller Typ

BAIP006ESA/02

Hersteller Artikel Nr.:

P006ESA/02

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

1666 mA

Sockel:

G4

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.003 kg

OSR 64225 M29 ESA/FHS G4 6V 10W Klar 3200K Halogen LCL19.5 9.5x31mm 100U Studio-, Projektions- und Fotolampe