Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 6423 SV8.5-8 11X36 24V 5W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 6423 SV8.5-8 11X36 24V 5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70100223980

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 5 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300831435

Sonepar Artikelnummer

120937494

Hersteller Artikelnummer

70100223980

Hersteller Typ

BAI70100223980

Hersteller Artikel Nr.:

70100223980

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

5 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

45 lm

Sockel:

SV8,5-8

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

C5W

Farbe:

weiß

Lampenlichtausbeute:

9 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

35 mm

Durchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.004 kg

OSR 6423 SV8.5-8 11X36mm 24V 5W 1500U Klar C5W Fahrzeuglampe