Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 6424 SV8.5-8 11X41 24V 5W Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 6424 SV8.5-8 11X41 24V 5W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142368

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 5 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300891712

Sonepar Artikelnummer

120934424

Hersteller Artikelnummer

142368

Hersteller Typ

BAI142368

Hersteller Artikel Nr.:

142368

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

5 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

60 lm

Sockel:

SV8,5-8

Technologie:

Halogenlampe

Normbezeichnung (ECE):

ohne ECE-Kategorie

Farbe:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

12 lm/W

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

41 mm

Durchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.005 kg

OSR 6424 SV8.5-8 11X41mm 24V 5W 1000U Klar Nummernschild Innenleseleuchte Fahrzeuglampe