Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64250 G4 9X31 6V 20W M/30 ESB

kopierenkopieren
OSRAM - 64250 G4 9X31 6V 20W M/30 ESB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P006ESB/02

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Sockel - G4

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300012407

Sonepar Artikelnummer

120942259

Hersteller Artikelnummer

P006ESB/02

Hersteller Typ

BAIP006ESB/02

Hersteller Artikel Nr.:

P006ESB/02

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

G4

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.002 kg

OSR 64250 HLX M30 ESB/FHE G4 6V 20W Klar 3350K Halogen LCL19.5 9x31mm 100U Projektions Beleuchtung