Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64251 HLX PG22 9X40 6V 20W

kopierenkopieren
OSRAM - 64251 HLX PG22 9X40 6V 20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P00664251

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Nennstrom - 3333 mA

  • Sockel - PG22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300338316

Sonepar Artikelnummer

120942248

Hersteller Artikelnummer

P00664251

Hersteller Typ

BAIP00664251

Hersteller Artikel Nr.:

P00664251

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

6 V

Nennstrom:

3333 mA

Sockel:

PG22

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.007 kg

OSR HLX64251 JC PG22 6V 20W Klar Halogen C-6 LCL14 460lm 3350K 100U 9x40mm Lampe für medizinische Anwendungen