Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64255 MR11 G4 32x35 8V 20W

kopierenkopieren
OSRAM - 64255 MR11 G4 32x35 8V 20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTL64255/02

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 8 V

  • Sockel - GZ4

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300006833

Sonepar Artikelnummer

120939556

Hersteller Artikelnummer

DTL64255/02

Hersteller Typ

BAIDTL64255/02

Hersteller Artikel Nr.:

DTL64255/02

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

8 V

Sockel:

GZ4

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.024 kg

OSR Dental Reflektor MR11 G4 8V 20W Härtend Weiße Reflektor 32x35mm 3200K 50h Lampe für medizinische Anwendungen