Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64258 G4 10X31 12V 20W

kopierenkopieren
OSRAM - 64258 G4 10X31 12V 20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01264258/02

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 1666 mA

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300285153

Sonepar Artikelnummer

120942267

Hersteller Artikelnummer

P01264258/02

Hersteller Typ

BAIP01264258/02

Hersteller Artikel Nr.:

P01264258/02

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

1666 mA

Sockel:

G4

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.003 kg

OSR 64258 G4 12V 20W Klar LCL19.5 10x30mm Studio-, Projektions- und Fotolampe