Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64259 G4 12V 20W

kopierenkopieren
OSRAM - 64259 G4 12V 20W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144067

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 1666 mA

  • Sockel - G4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321352569

Sonepar Artikelnummer

120935848

Hersteller Artikelnummer

144067

Hersteller Typ

BAI144067

Hersteller Artikel Nr.:

144067

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

1666 mA

Sockel:

G4

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.003 kg

OSR 64259 G4 9.5X30mm 12V 20W 1500U Lampe für medizinische Anwendungen