Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64260 PG22 9X40 12V 30W M/185

kopierenkopieren
OSRAM - 64260 PG22 9X40 12V 30W M/185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30400212279

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 2500 mA

  • Sockel - PG22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300099798

Sonepar Artikelnummer

120936796

Hersteller Artikelnummer

30400212279

Hersteller Typ

BAI30400212279

Hersteller Artikel Nr.:

30400212279

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

2500 mA

Sockel:

PG22

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.009 kg

OSR 64260 PG22 9X40mm 12V 30W 12V M/185 3300K 50U Klar Lampe für medizinische Anwendungen