Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64261 G6.35 12X44 12V 30W M/130

kopierenkopieren
OSRAM - 64261 G6.35 12X44 12V 30W M/130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01264261/02

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 2500 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300220529

Sonepar Artikelnummer

120942268

Hersteller Artikelnummer

P01264261/02

Hersteller Typ

BAIP01264261/02

Hersteller Artikel Nr.:

P01264261/02

Lampenleistung:

30 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

2500 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR 64261 M130 G6.35 12V 30W Klar 750lm Halogen LCL30 11.5x44mm Projektions Beleuchtung